小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413239 品番MUS-BKT99NR
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。
・ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。
・読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。
・USB不要のBluetooth接続。
・ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

用途軽くて小さい! 付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用) 本体質量(g)約45(電池含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン センサーBlue LED光学式 分解能800dpi/1600dpi 切替式 使用電源単4アルカリ電池2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33 電池寿命連続動作時間約211時間、電池交換の目安約448日 ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) Bluetooth3.0 Class2 電波周波数2.4GHz帯
取扱説明書:(1.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする