PD対応Type-CコンパクトドッキングS/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413275 品番UD-C04GY
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。
HDMIで外部モニターに接続できます。
USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。
Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。
タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。
本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。
60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。
Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途タブレット・パソコンなどで使える! 付属品取扱説明書・保証書 電源バスパワー 本体質量(g)36 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)20 映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4) 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート) 最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート) 最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります) インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1 USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
取扱説明書:(0.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする