画像準備中

モニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413309 品番DTA-AR01BK
参考基準価格(税別)¥7,830 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

調節が自由にできるメカニカルスプリング式アーム
クランプ/グロメットの2つの設置方式に対応
モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプ
ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付き

用途モニター位置を自由に調節
取扱説明書:(1.33MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする