Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413370 品番UD-C02GY
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できる
HDMIで外部モニターに接続できます。
3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。
本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション 付属品取説(パッケージ台紙裏面) 電源バスパワー 本体質量(g)22 対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器 適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10 保証期間6ヶ月 映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4) 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 最大供給電流(mA)720 最大供給電圧(V)5 最大電力(W)【PD】60 インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1 オーディオ直径3.5mm 4極ジャック USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
取扱説明書:(0.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする