用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション
付属品取説(パッケージ台紙裏面)
電源バスパワー
本体質量(g)22
対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器
適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10
保証期間6ヶ月
映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
最大供給電流(mA)720
最大供給電圧(V)5
最大電力(W)【PD】60
インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オス
インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1
オーディオ直径3.5mm 4極ジャック
USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)