PD対応Type-Cドッキングステーション/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413388 品番UD-C03SL
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。
HDMIで外部モニターに接続できます。
USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。
Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。
ゆったり使える30cmケーブル
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。
本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。
電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合90W程度の給電になります。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途充電しながら映像出力 電源バスパワー 本体質量(g)39 対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器) 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×50×11 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)30 映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4) 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 最大供給電流(mA)720 最大供給電圧(V)5 最大電力(W)【PD】100 インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)、HDMI (タイプA 19ピン) メス×1 USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
取扱説明書:(0.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする