折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413397 品番PRK-P4224BK
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

モニタースタンドの横幅を3段階(420mm/470mm/520mm)に調整できます。
小物収納に便利なトレー付き
スマホ・タブレットを立てかけられるスタンド付き
耐荷重10kgまで積載可能な厚さ200mm天板を採用
接地面にはデスクを傷つけない滑り止め付き
キーボードやマウスをモニタースタンドの下に収納できます(※横幅520mmに調整した場合)

用途机上をスッキリ、横幅3段階調整 材質ABS/スチール 本体質量(kg)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420/470/520×200×80 収納寸法(mm)【キーボード】内寸:約W256/368/480×D200、【小物トレー】内寸:約W156×D110×H10 総耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする