PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413406 品番UD-C05GY
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。
コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。
パワーデリバリー100Wに対応

用途9つの機能が、1つにまとまる 付属品保証書兼取扱説明書 適合【カードリーダー対応スピードクラス】〜Class10 電源バスパワー 本体質量(g)75 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14 保証期間1年 対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。 ケーブル長(cm)15 通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値) 映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4) 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 最大供給電流(mA)720 最大供給電圧(V)5 最大電力(W)【PD】100 インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用) LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control) USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする