【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413431 品番UD-C01SSL
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。
HDMIで外部モニターに接続できます。
USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。
Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。
UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。
【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。
ケーブルを止めるホルダー付き。
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。
本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途ノートPCに便利! 付属品取扱説明書・保証書 適合【カードリーダー対応スピードクラス】〜Class10、UHS-1 電源バスパワー 本体質量(g)50 対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器) 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11 保証期間1年 対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC) ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4) 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 最大供給電流(mA)720 最大供給電圧(V)5 最大電力(W)【PD】100 インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1 USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする