ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70413467
品番
UD-C06GY
参考基準価格(税別)
¥21,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途
PD対応 Type-C 10in1PCスタンド
ドッキングステーション グレー
付属品
保証書兼取扱説明書
適合
【カードリーダー対応スピードクラス】〜Class10
電源
バスパワー
本体質量(g)
スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129
対応OS
Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS
対応機種
USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15
保証期間
1年
対応メディア
SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。
ケーブル長(cm)
20
通信速度
【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)
映像出力
【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)
転送速度(Gbps)
最大5(理論値)
最大供給電流(mA)
720
最大供給電圧(V)
5
最大電力(W)
【PD】100
インターフェイス-アップストリーム
(PC側)USB Type-C オス
インターフェイス-ダウンストリーム
(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)
LAN
IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)
USB規格
USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0