集中スイッチ付 雷サージタップ 2口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413476 品番1009480
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コードを抜かずに電源をON/OFFできるスイッチ付タップです。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

仕様絶縁カバー:○ 材質ABS樹脂 質量(g)42 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数2個口 寸法(cm)約4.2×4.5×5 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330 雷ガード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする