差し込み口が干渉しない回転タップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413485 品番1010586
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

差し込み口がクルッと180°回転する4個口のタップです。
3方向からコンセントを差すことができ、隣のコンセントを塞いだりぶつかったりする問題を解消します。差し込み口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます。
1mの延長コード付きで、家具の裏など狭い場所での配線にも便利です。
雷ガード付きで、落雷による雷サージから大切な家電を守ります。
プラグには耐トラッキングカバーを採用し、発熱やトラッキングによる事故を防ぎます。
コードは二重被ふく採用で、丈夫で長く使えるつくりになっています。

仕様絶縁カバー:○ 材質ABS樹脂 質量(g)190 定格125V 15A 合計1500Wまで ケーブル長(m)1 コンセント個数4個口 寸法(cm)約2.4×17.2×3.1 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)650 雷ガード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする