USB LEDリングライト/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413580 品番UA-LED013BK
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。
・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。
・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。
・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。
・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。

用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え! 質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む) 消費電力(W)10 電源USB式 DC5V 2A ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25) 光源白色LED×48個 色温度2800〜6500K相当 照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値) コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする