・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。 ・約5〜12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。 ・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。 ・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。 <ご使用上の注意> ※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。