USD充電式LEDリングライト/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70413598 品番UA-LED015W
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。
シーンに合わせて使えます。
・約5〜12mmの厚みに対応したクリップ。
内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。
・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。
給電しながらの使用も可能です。
・リングライト部分が水平方向に180度可動。
コンパクトになり持ち運びに便利です。
<ご使用上の注意>
※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。

用途
直径約10cm、高輝度LED40個で
しっかり明るい
コンパクトサイズのリングライト
付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書 消費電力(W)2 本体質量(g)75 対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど 入力Type-C 5V1A 連続使用時間(時間)約1(最大照度)〜4(最小照度) 光源LED×40個 色温度2800〜6300K相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165 電池リチウムイオン電池 500mAh 充電時間(時間)3 光束(Lm)220(最大) LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。 つかみ幅(mm)【クリップ】約5〜12
取扱説明書:(0.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする