TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの トップス
TAKAYAWORKWEARの 秋冬 トップス
ストレッチウォームブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70414068
品番
TWW280
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア
テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ
色
グレー
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、防汚、撥水、撥油性
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
サイズ
SS
着丈(cm)
61
肩幅(cm)
43
胸囲(cm)
108