LPVA22-09-L ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPVA22-09-L ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414149 LPVA22-09-L ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414149 LPVA22-09-L ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series SMC 70414149

ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70414149 品番LPVA22-09-L
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

・フロントアクセスによりチューブ交換が容易
・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減
・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可
・カバー付
・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
・チューブサイズの変更が可能

仕様【パイロット流体・ピンチ力制御範囲(MPa)】0.1〜0.4【パイロット流体圧力・ピンチ解除範囲(MPa)】0.0(無加圧) チューブ外径(Φmm)3/8" 使用流体【パイロット】空気 保証耐圧力(MPa)0.6 弁形式N.O. 使用流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと) 適合流体使用チューブに適応する気体及び液体 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート位置カバー開方向270°
関連資料:カタログ(3.14MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.67MB)
注意
※オートスイッチは別途手配必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする