TAKAYAWORKWEAR
TAKAYAWORKWEARの ワーキングウェア
TAKAYAWORKWEARの トップス
TAKAYAWORKWEARの 秋冬 トップス
ストレッチウォームコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70414296
品番
TWW284
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
タテヨコストレッチ素材がスムーズな動きを生み出すストレスフリーウエア
テフロン加工による強力な防汚、撥水、撥油性とスタイリッシュデザインを併せ持つ
種別
コート
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
肩幅(cm)
60
着丈(cm)
82
機能
ストレッチ、防汚、撥水、撥油性