フロントフルオープン仕様

アクティブストレッチサロペット 6787

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70414386 品番 6787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

アクティブな活動を支えるタフな耐久性としなやかな伸縮性。動きやすいストレッチと引き裂きに強いリップストップ素材を採用したサロペットです。
フロントはフルオープンダブルファスナー仕様で脱ぎ着しやすく、下からも開けられ脱がずに用が足せます。
左右胸、脇、お尻と右脇にスマホも入るポケットと合計7個のポケットが付いて収納力抜群です。

材質ポリエステル100% ネイビー サイズ3L 股下(cm)80 腰廻り(cm)114 尻廻(cm)128 適応胴囲(cm)94〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする