商品画像

6840 オルパスジャケット 6840 カジメイク 70414465 6840 オルパスジャケット 6840 カジメイク 70414465 6840 オルパスジャケット 6840 カジメイク 70414465 6840 オルパスジャケット 6840 カジメイク 70414465 6840 オルパスジャケット 6840 カジメイク 70414465 6840 オルパスジャケット 6840 カジメイク 70414465

オルパスジャケット 6840

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70414465 品番 6840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480

ウインドブレーカーでも合羽でもないNEWコンセプトウエア。オールシーズン、どんなシーンでも使い勝手の良いジャケットです。
背中生地に斜め裁断を施し、よく伸びる高いストレッチ性を実現しました。
ムレやすい腕の下にはベンチレーション(通気口)を装備してムレ感を抑えます。
袖とフードに取り付けられたメッシュにより、さらりとした肌触りです。
突然の雨にも対応可能な耐水透湿素材です(レインウェアではありません)。

材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ) ベージュ サイズ3L 胸廻(cm)128 着丈(cm)78 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)92 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000 適応胸囲(cm)102〜110
注意
※レインウェアではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする