胸ポケット

2281 防風ストレッチアノラック 2281 カジメイク 70414666 2281 防風ストレッチアノラック 2281 カジメイク 70414666 2281 防風ストレッチアノラック 2281 カジメイク 70414666 2281 防風ストレッチアノラック 2281 カジメイク 70414666 2281 防風ストレッチアノラック 2281 カジメイク 70414666 2281 防風ストレッチアノラック 2281 カジメイク 70414666

防風ストレッチアノラック 2281

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70414666 品番 2281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ストレッチ性の高い素材を採用した防風アノラックです。軽い着心地で運動性に優れます。
はっ加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
収納に便利な胸ポケットやムレを緩和する背中ベンチレーションが付いてます。

材質ポリエステル100% チャコールグレー サイズL 胸廻(cm)120 着丈(cm)68 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)88 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする