東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70414734
品番
FD303B
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。
導電糸入りの制電性を有する製品。
女性用。
色
ホワイト
生地性能
制電性
清浄度
ISO CLASS 7〜(FED/STD クラス 10000〜)(目安)
サイズ
S
タイプ
女性用
ウエスト(cm)
48〜90
ズボン丈(cm)
95
股下(cm)
66
混率(%)
ポリエステル100
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)
アズワン品番
65-1916-07
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。