TriApex クリーンパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70414777 品番 FD303B
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ウエスト・裾口ゴム絞りの腰裏付き防塵パンツ。
導電糸入りの制電性を有する製品。
女性用。

ホワイト 生地性能制電性 清浄度ISO CLASS 7〜(FED/STD クラス 10000〜)(目安) サイズ3L タイプ女性用 ウエスト(cm)64〜106 ズボン丈(cm)107 股下(cm)76 混率(%)ポリエステル100 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等) アズワン品番65-1916-11
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする