ストレッチ機能

2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414797 2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414797 2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414797 2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414797

防風ストレッチピステ 2282

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70414797 品番 2282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ストレッチ性の高い素材を採用したV首タイプの防風ピステです。軽い着心地で運動性に優れます。
はっ加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
収納に便利な両脇ポケットが付いてます。

材質ポリエステル100% ブラック サイズLL 胸廻(cm)124 着丈(cm)70 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする