曜日別特売
2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414806

ストレッチ機能

2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414806
2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414806
2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414806
2282 防風ストレッチピステ 2282 カジメイク 70414806

防風ストレッチピステ 2282

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード70414806品番2282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ストレッチ性の高い素材を採用したV首タイプの防風ピステです。軽い着心地で運動性に優れます。
はっ加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
収納に便利な両脇ポケットが付いてます。

材質ポリエステル100%ブラックサイズ3L胸廻(cm)128着丈(cm)72適応身長(cm)175~185裄丈(cm)92適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする