右脇ポケット

2283 防風ストレッチパンツ 2283 カジメイク 70414858 2283 防風ストレッチパンツ 2283 カジメイク 70414858 2283 防風ストレッチパンツ 2283 カジメイク 70414858 2283 防風ストレッチパンツ 2283 カジメイク 70414858

防風ストレッチパンツ 2283

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70414858 品番 2283
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ストレッチ性の高い素材を採用した防風パンツです。軽い着心地で運動性に優れます。
はっ加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
右脇側にファスナー付きポケット、右ヒップポケット、裾幅調整紐が付いてます。

材質ポリエステル100% ブラック サイズM 股下(cm)72 腰廻り(cm)【最大】100【最小】52 尻廻(cm)102 適応胴囲(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする