商品画像

ダブルベンチレーションレインスーツ 7542

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 マスタード サイズLL 注文コード70414928 品番7542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

軽量透湿防水素材に背面ダブルベンチレーション(2つの通気口)を装備した新開発のレインスーツ(上下セット)です。ムレを強力に抑え、快適性をサポートします。
作業用ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
ベタツキを抑える上下総裏メッシュや、ジャケットの両脇に収納に便利なポケット(フタは安全性を高める反射糸ステッチ)が付いています。
ジャケットの裾幅を調節するストッパー付きドローコード、パンツの裾巾を調節するスナップボタンが付いています。

材質表地:ポリエステル100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) マスタード サイズLL 股下(cm)75 胸廻(cm)122 着丈(cm)78 腰廻り(cm)【最大】116【最小】62 尻廻(cm)119 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)91 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする