※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
TriApex AC滅菌対応クリーンフード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70415127
品番
FD416C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌処理で耐久性に優れたクリーンフード。
衣服のパーツをレザー裁断機でカットし、生地顔面の毛羽立ちを防止。
導電糸入りの制電性を有する製品。
後頭部ひも絞り(1本)付き。
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
色
ブルー
サイズ
LL
タイプ
男女共用
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-8902-12
生地性能
制電性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※クリーンウェアは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。