商品画像

バッグインレインコート 7591

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70415165 品番 7591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

雨の日の自転車での通勤や通学に最適。リュックを背負ったまま着用可能な軽量透湿防水レインコートです。
背面中央のファスナーを開けると大きくマチが広がり、リュックを濡らさずに着用出来ます、
ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
別売のバイザー(V-002)をフードツバ裏のドットボタンに取り付ければ、顔が濡れるのを防げます。
手の甲をカバーし袖口のズリ上りも防ぐ手甲カバー、前裾部分にはファスナーの隙間からの雨の浸入を軽減する三角布、背面右肩にリフレクターなど便利な機能が付いています。
持ち運びに便利な持ち手つきの収納袋。

材質ポリエステル100%(TPUラミネート) アイボリー サイズL 胸廻(cm)【最大】165【最小】120 着丈(cm)120 適応身長(cm)170〜180 裄丈(cm)95 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする