東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用手袋
東洋リントフリーの インナー手袋 クリーンルーム用手袋
ウーリーナイロングローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
70415443
品番
FZ704C
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
柔らかくフィット感のあるウーリーナイロンを使用したグローブ。長時間の使用も疲れにくい手袋です。
用途
半導体・精密機器・製薬等
材質
ナイロン
色
白
サイズ
LL
入数(双)
10
機能
柔軟性