セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の エプロン
セーフラン安全用品の 帆布エプロン
帆布胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70415513
品番
J2448
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルなポケット無しタイプの帆布胸当て作業用エプロンです。
厚手の帆布で耐久性に優れます。
首に掛け、腰でひもを縛るタイプです。
材質
帆布
サイズ
フリー
着丈(cm)
約100
裾幅(cm)
約62
上幅(cm)
胸当て:約21
アズワン品番
65-0598-03
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※鋭利なものや尖ったもので傷をつけないでください。