商品画像

エントラントレインスーツ 7251

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70415601 品番 7251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

東レが開発したエントラント素材使用の高機能レインスーツです。防水性、透湿性に加え耐久撥水性にも非常に優れています。
発汗時でも呼吸するミクロの被膜を通して湿気がこもりにくく、ムレによる不快感を軽減します。
作業用ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
ジャケット前立ては隠しボタン仕様。背面にベンチレーション(通気口)を装備。また濡れては困るものの収納に便利な内ポケット付き。
ジャケット袖口幅、パンツ裾幅は面ファスナーで調整が可能です。
夜間でも安心、安全な反射材をジャケット右胸、背面中央、パンツ両裾に取付けました。

材質表地:ナイロン100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ) オレンジ サイズL 股下(cm)74 胸廻(cm)125 着丈(cm)75 腰廻り(cm)【最大】112【最小】60 尻廻(cm)118 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 裄丈(cm)88 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)10000 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする