曜日別特売
micro:bit V2(4個) マイクロビット ケニス 70415705

micro:bit V2(4個) マイクロビット ケニス 70415705
micro:bit V2(4個) マイクロビット ケニス 70415705

マイクロビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(4個)
内容量1組(4個)注文コード70415705品番micro:bit V2(4個)
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。 V1.5と比較したV2の主な変更内容:スピーカー・マイク機能の追加。ボード表面のロゴにタッチ検出機能を追加。エッジコネクターの形状を変更(クリップをはさみやすいように)。電源オンオフを示すLEDをボード裏面に追加。スリープ機能の追加。外部モジュールへの供給可能な電流量の増加(200mA)。

仕様【プログラミング環境】ブロック式、Scratch、Python、Java Script、Arduino-IDE、【使用ソフト】MakeCode(Web版):Windows 7以降、ChromeOS等(インターネット接続が必須)、MakeCode(アプリ):Windows 10、micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)セット内容構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ タッチ通信方式Bluetooth USB
注意
※構成:micro:bitV2本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70415696
2025-06-15
用途: 教育用
日鉄環境株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

各種センサーが内臓されていて、教育用に最適な機種です。

対象商品 : 70415696
2024-05-29
用途: プログラムの勉強
島根県立松江工業高等学校教育・研究機関

機能的には問題ありません
ただ、本体が単体で自立しないことと外部とのI/O接続が不安定なのが残念
差し込み形になっているなら自立型のスロット端子台みたいなものがあると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする