曜日別特売
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759

商品画像

7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759
7251 エントラントレインスーツ 7251 カジメイク 70415759

エントラントレインスーツ 7251

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1着注文コード70415759品番7251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

東レが開発したエントラント素材使用の高機能レインスーツです。防水性、透湿性に加え耐久撥水性にも非常に優れています。
発汗時でも呼吸するミクロの被膜を通して湿気がこもりにくく、ムレによる不快感を軽減します。
作業用ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
ジャケット前立ては隠しボタン仕様。背面にベンチレーション(通気口)を装備。また濡れては困るものの収納に便利な内ポケット付き。
ジャケット袖口幅、パンツ裾幅は面ファスナーで調整が可能です。
夜間でも安心、安全な反射材をジャケット右胸、背面中央、パンツ両裾に取付けました。

材質表地:ナイロン100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)シルバーサイズ3L股下(cm)78胸廻(cm)133着丈(cm)79腰廻り(cm)【最大】124【最小】68尻廻(cm)130適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104裄丈(cm)92耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする