商品画像

防水サロペット 3215

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70415811 品番 3215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

農作業や運送業、洗車や水を使った作業に大活躍する防水サロペットです。防水胸当てが付いていますので、農作物収穫時の濡れたカゴなども運べます。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
両脇に長めのファスナーが付いていて着脱が容易です。また、着用時にファスナーを開けることで中に溜まったムレを放出します。
背面のドローコードでウエストサイズの調整が可能です。
裾ドローコードを絞ることで風やほこりの侵入を防ぎ、また、丈調節が可能になります。

材質ポリエステル100%(PVCラミネート) ダークブラウン サイズLL 股下(cm)78 腰廻り(cm)114 尻廻(cm)120 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 耐水圧(mm)15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする