エルモ
エルモの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
エルモの データプロジェクター
エルモの プロジェクター
液晶プロジェクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70415863
品番
PD-350XP
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品
リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)
381×212×118
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100〜240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比
22000:1
解像度
XGA(1024×768)
主な用途
文教向け
入力端子
HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式
置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ
50〜150型(参考)
明るさ(Lm)
3500
投影方式
DLP