左胸立体ポケット

ディフェンドレインフーディ 3294

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70415890 品番 3294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日常使いにお手ごろ価格のこれ一着。頼れる防水力で雨も風も味方につけるフード一体型タイプのレインスーツです。
左胸に立体ポケット付きで手袋等も収納可能です。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
雨と風の浸入を防ぐファスナー裏水切り付きです。
ベタツキを抑えサラサラ快適な裏メッシュ仕様(上着のみ)。
左袖に反射プリントを装備しました。
安心の耐水圧10.000mm以上。

材質表地:ポリエステル100%(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ) ネイビー サイズS 股下(cm)69 胸廻(cm)106 着丈(cm)69 腰廻り(cm)【最大】96【最小】53 尻廻(cm)104 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)66〜74 裄丈(cm)84 耐水圧(mm)10000 適応胸囲(cm)78〜86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする