3294 ディフェンドレインフーディ 3294 カジメイク ネイビー色 サイズ3L 70415926

商品画像

ディフェンドレインフーディ 3294

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード70415926 品番3294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

日常使いにお手ごろ価格のこれ一着。頼れる防水力で雨も風も味方につけるフード一体型タイプのレインスーツです。
左胸に立体ポケット付きで手袋等も収納可能です。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
雨と風の浸入を防ぐファスナー裏水切り付きです。
ベタツキを抑えサラサラ快適な裏メッシュ仕様(上着のみ)。
左袖に反射プリントを装備しました。
安心の耐水圧10.000mm以上。

材質表地:ポリエステル100%(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ) ネイビー サイズ3L 股下(cm)74 胸廻(cm)126 着丈(cm)77 腰廻り(cm)【最大】124【最小】72 尻廻(cm)133 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 裄丈(cm)92 耐水圧(mm)10000 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする