wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の シャツ・インナー
wundou(ウンドウ)の 靴下
カーフソックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70416066
品番
P15
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
色
ホワイト
サイズ
フリー
総丈(cm)
50
素材
ポリエステル100%
ふくらはぎ周り(cm)
31〜43