カーフソックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70416091 品番 P15
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。

ロイヤルブルー サイズフリー 総丈(cm)50 素材ポリエステル100% ふくらはぎ周り(cm)31〜43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする