ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 顕微鏡周辺用品
ケニスの スライドグラス
ホールスライドグラス1穴(50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
70416168
品番
HS-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様
紙製ケース入
厚さ(mm)
1.0〜1.2
寸法(mm)
25×76
穴径(Φmm)
15〜18
材質(ケース)
PET製
穴深さ(mm)
0.2〜0.4