ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用アルニコ磁石
アルニコ角棒磁石(2本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
70416265
品番
AK-10
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
N極とS極を色分け塗装したアルニコ磁石です。 強力な磁力を持ったアルニコ角棒磁石で、磁石あそびや電磁誘導等の実験に効果的です。 専用ケースと保磁鉄片付で保管・管理に便利です。
付属品
保磁鉄片
寸法(mm)
10×10×100
タイプ
角棒(2本1組)
収納ケース
桐箱 180×54×16mm
極性
NS色分
磁束密度
190mT
注意
※別売の磁化用コイルを使えば、弱った磁石を復活できます。