ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70416405
品番
MM
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
付属品
撹拌子×1
寸法(mm)
116×175×12
質量(g)
約350
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
15〜1500
プレート寸法(mm)
Φ100
機能
自動反転機能:30秒毎
材質(プレート)
ポリエステル
撹拌容量(mL)
800
注意
※メディウム瓶など底に膨らみがある容器では使用できません。
※標準で付属している撹拌子以外では、上手く撹拌できない場合があります。