wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ドライハーフパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70416495
品番
P338
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
ウエスト調整ひも、吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
XL
股下(cm)
24.5
ウエスト(cm)
84〜88
総丈(cm)
50
素材
ポリエステル100%