作業用チェアー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード70416999 品番GS-010-VBK
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

汎用性の高いシンプルデザインで、収納しやすいチェアです。 低座位作業に適しています。

座面高さ(mm)425〜515 座面径(Φmm)385 幅(mm)535Φ 質量(kg)5.2 ブラック 高さ(mm)425〜515 キャスターあり 張地ビニールレザー 背もたれなし 機構ガス圧上下調節、キャスター付 座寸法×全高(mm)Φ385×425〜515 高さ調節 脚(mm)Φ535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする