ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ラボ用洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70417026
品番
B130C
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トールビーカーなどの長いガラス容器の洗浄に便利なブラシです。 ブラシ部は発泡体で作られており、丈夫で長持ちします。
適合器具
トールビーカー
全長(mm)
480
ブラシ径(Φmm)
80
ブラシ長(mm)
90
毛丈(mm)
90
材質(ブラシ部)
樹脂発泡体