※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACS-81 アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 ゲート工業 70417165 ACS-81 アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 ゲート工業 70417165 ACS-81 アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 ゲート工業 70417165 ACS-81 アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高 ゲート工業 70417165

アルミキャスターゲート(C)片開 2.0m高

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70417165 品番 ACS-81
参考基準価格(税別)¥542,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)
ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。

間口(mm)8100 高さ(m)約2 タイプ片開き 材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム 用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒 質量(kg)121 寸法A(mm)8320 寸法B(mm)1000 寸法C(mm)7320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする