wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の バッグ・キャップ
wundou(ウンドウ)の キャップ
wundou(ウンドウ)の 作業帽
折りたたみランニングキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70417186
品番
P84
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
後ろマジックテープ、はっ水性
色
ネイビー
サイズ
フリー
素材
ポリエステル100%
頭囲(cm)
56〜60