ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの シリンジ類
ケニスの ディスポシリンジ
活栓コック付注射器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70417218
品番
30K
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
105
容量(mL)
30
目盛(mL)
1
胴内径(mm)
Φ22