ケニス
ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ケニスの シリンジ類
ケニスの ディスポシリンジ
活栓コック付注射器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70417227
品番
50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
107
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
胴内径(mm)
Φ28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70417227
50K
72031000
50K
活栓コック付注射器
ケニス
1個(50mL)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)